TPSN M-12X1.75-H HE HSS rechte 40° machinale tap met spiraalvormige spaanruimte voor metrische ISO-grove schroefdraad DIN 13, voor de bewerking van zeer hittebestendige legeringen

Artikelnummer: 3460671
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460671
EAN/GTIN 7291075584646
Nummer fabrikant 3460671

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M12, schroefdraadspoed (TP) 1,75 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 9 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 110 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M12
  • Draadspoed (TP): 1,75 mm