TPSN M-20X2,5-M HE DIN 13 HSSW 5% Co Spiraalgroef-machinale tap ISO-metrische grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460659
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460659
EAN/GTIN 7291075588347
Nummer fabrikant 3460659

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M20, schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 16 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 12 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 140 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 25 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M20
  • Draadspoed (TP): 2,5 mm