TPSN M-30X3,5-M HE DIN 13 HSSW 5% Co Spiraalgroef-machinale tap ISO-metrische grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460655
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460655
EAN/GTIN 7291075588309
Nummer fabrikant 3460655

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 22 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M30, schroefdraadspoed (TP) 3,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 22 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 18 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 180 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 35 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M30
  • Draadspoed (TP): 3,5 mm