TPGN UNC #4 40-M HE HSSE 5% Co Gun Point-tap - uniforme grove schroefdraad voor een groot aantal materialen.

Artikelnummer: 3460613
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460613
EAN/GTIN 7291075587128
Nummer fabrikant 3460613

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC nr. 4, schroefdraad per inch (TPI) 40, bruikbare lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 3,5 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 2
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 10 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC No.4
  • Schroefdraad per inch (TPI): 40
  • Nuttige lengte (LU): 18 mm