TPGN UNC 3/8-16-M HE HSSE 5% Co Gun Point tap - uniforme grove schroefdraad voor een groot aantal materialen.

Artikelnummer: 3460605
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460605
EAN/GTIN 7291075587043
Nummer fabrikant 3460605

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamediameter, aan de machinegezijde (DCONMS) 10 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC 3/8, schroefdraad per inch (TPI) 16, bruikbare lengte (LU) 39 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 8 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 20 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC 3/8
  • Schroefdraad per inch (TPI): 16
  • Nuttige lengte (LU): 39 mm