TPGN UNF #4-48-M HE HSSE 5% spiraalvormige tap - uniforme fijne schroefdraad, voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460604
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460604
EAN/GTIN 7291075587449
Nummer fabrikant 3460604

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamediameter, aan de machinegezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNF nr. 4, schroefdraad per inch (TPI) 48, bruikbare lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 3,5 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 2
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 8 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNF No.4
  • Schroefdraad per inch (TPI): 48
  • Nuttige lengte (LU): 18 mm