TPGN M-24X3.0-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point tap - ISO-metrische grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460589
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460589
EAN/GTIN 7291075585957
Nummer fabrikant 3460589

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboor met schilmes, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M24, schroefdraadstap (TP) 3 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 18 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 14,5 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 160 mm
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 36 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M24
  • Draadspoed (TP): 3 mm