TPGN MF-10X1.0-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point tap - ISO-metrische fijne schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460583
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460583
EAN/GTIN 7291075586770
Nummer fabrikant 3460583

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 7 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) MF10, schroefdraadstap (TP) 1 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 7 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 5,5 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 90 mm
  • Norm DIN 374
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): MF10
  • Draadvormtype (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 1 mm