TPGN UNF 1/2-20-M HE HSSE 5% spiraalvormige tap - uniforme fijne schroefdraad, voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460564
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460564
EAN/GTIN 7291075587340
Nummer fabrikant 3460564

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNF 1/2, schroefdraad per inch (TPI) 20

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 9 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNF 1/2
  • Schroefdraad per inch (TPI): 20