TPFN M-3X0.5-F HETI HSSE 5% koudgevormde tapboren - ISO-metrische grove schroefdraad, volgens DIN 13.

Artikelnummer: 3460548
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460548
EAN/GTIN 7291075596366
Nummer fabrikant 3460548

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijder, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M3, schroefdraadspoed (TP) 0,5 mm, bruikbare lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 3,5 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Tapstandaard DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 10 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M3
  • Draadspoed (TP): 0,5 mm
  • Nuttige lengte (LU): 18 mm