TPFN M-6X1.0-F HETI HSSE 5% koudgevormde tapboren - ISO-metrische grove schroefdraad, volgens DIN 13.

Artikelnummer: 3460545
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460545
EAN/GTIN 7291075596335
Nummer fabrikant 3460545

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijder, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M6, schroefdraadspoed (TP) 1 mm, bruikbare lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 5
  • Totale lengte (OAL): 80 mm
  • Tapstandaard DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 16 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M6
  • Draadspoed (TP): 1 mm
  • Nuttige lengte (LU): 30 mm