TPSN M-6X1.0-H HETC HSS rechte 40° machinale tap met spiraalvormige spaanruimte voor metrische ISO-grove schroefdraad DIN 13, voor de bewerking van zeer hittebestendige legeringen

Artikelnummer: 3460524
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460524
EAN/GTIN 7291075584530
Nummer fabrikant 3460524

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalgroef tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M6, schroefdraadspoed (TP) 1 mm, bruikbare lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 4,9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 12 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M6
  • Draadspoed (TP): 1 mm
  • Nuttige lengte (LU): 30 mm