TPSN M-8X1.25-H HETC HSS rechte 40° machinale tap met spiraalvormige spaanruimte voor metrische ISO-grove schroefdraad DIN 13, voor de bewerking van zeer hittebestendige legeringen

Artikelnummer: 3460523
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460523
EAN/GTIN 7291075584523
Nummer fabrikant 3460523

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalgroef tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M8, schroefdraadstap (TP) 1,25 mm, bruikbare lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 8 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 6,2 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 90 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 15 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M8
  • Draadspoed (TP): 1,25 mm
  • Nuttige lengte (LU): 35 mm