TPSN UNF #4-48-M HETI Spiraalvormige HSSW 5% tap met uniforme fijne schroefdraad, voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460491
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460491
EAN/GTIN 7291075589238
Nummer fabrikant 3460491

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNF nr. 4, schroefdraad per inch (TPI) 48, bruikbare lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 3,5 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 8 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNF No.4
  • Schroefdraad per inch (TPI): 48
  • Nuttige lengte (LU): 18 mm