TPSN M-4X0.7-A HEDLC DIN 13 HSS 40° spiraalvormige 40° tap voor ISO-metrische grove schroefdraad voor aluminium en aluminiumlegeringen

Artikelnummer: 3460483
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460483
EAN/GTIN 7291075589566
Nummer fabrikant 3460483

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M4, schroefdraadstap (TP) 0,7 mm, bruikbare lengte (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 4,5 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 3,4 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 63 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 8 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M4
  • Draadspoed (TP): 0,7 mm
  • Nuttige lengte (LU): 21 mm