TPSTN M-8X1.25-G-F PMTA PM machinale tap met rechte spaanruimte - Metrische ISO-grove schroefdraad volgens DIN 13 voor gietijzer.

Artikelnummer: 3460466
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460466
EAN/GTIN 7291075596212
Nummer fabrikant 3460466

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M8, schroefdraadstap (TP) 1,25 mm, bruikbare lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 8 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 6,2 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 90 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M8
  • Draadspoed (TP): 1,25 mm
  • Nuttige lengte (LU): 35 mm