TPSN M-18X2.5-G HETA HSS rechte tap - ISO-metrische grove schroefdraad, volgens DIN 13, voor grijs gietijzer.

Artikelnummer: 3460371
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460371
EAN/GTIN 7291075587463
Nummer fabrikant 3460371

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 14 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M18, schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 14 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 11 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 125 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 25 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M18
  • Draadspoed (TP): 2,5 mm