TPSN MF-24X1.5-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Co-spiraalgroef-machinale tap. ISO-metrische fijne schroefdraad voor een groot aantal materialen

Artikelnummer: 3460358
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460358
EAN/GTIN 7291075588613
Nummer fabrikant 3460358

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) MF24, schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 18 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 14,5 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 140 mm
  • Norm DIN 374
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 24 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): MF24
  • Draadspoed (TP): 1,5 mm