TPSN M-16X2.0-S PMST PM 40° spiraalvormige tap in rechteruitvoering - ISO-metrische grove schroefdraad, volgens DIN 13 voor de bewerking van roestvast staal

Artikelnummer: 3460320
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460320
EAN/GTIN 7291075587777
Nummer fabrikant 3460320

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M16, schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 110 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 20 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M16
  • Draadspoed (TP): 2 mm