TPGN M-5X0.8-S PMST PM Gun Point tap volgens DIN 13 - ISO-metrische grove schroefdraad voor de bewerking van roestvast staal

Artikelnummer: 3460302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460302
EAN/GTIN 7291075584967
Nummer fabrikant 3460302

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboor met schilmes, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M5, schroefdraadspoed (TP) 0,8 mm, bruikbare lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 4,9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 70 mm
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 14 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M5
  • Draadspoed (TP): 0,8 mm
  • Nuttige lengte (LU): 25 mm