TPGN M-12X1.75-H HETC DIN 13 HSSE 5% Gun Point tap - ISO-metrische grove schroefdraad, voor gehard staal en zeer hittebestendige legeringen.

Artikelnummer: 3460254
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460254
EAN/GTIN 7291075585278
Nummer fabrikant 3460254

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboor met schilmes, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M12, schroefdraadstap (TP) 1,75 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 9 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 110 mm
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 22 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M12
  • Draadspoed (TP): 1,75 mm