TPGN M-2,5X0,45-M HETI DIN 13 HSSE 5% Gun Point-tap - ISO-metrische grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460242
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460242
EAN/GTIN 7291075585896
Nummer fabrikant 3460242

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboor met schilmes, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M2.5, schroefdraadstap (TP) 0,45 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 2,8 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,1 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 2
  • Totale lengte (OAL): 50 mm
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 9 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M2.5
  • Draadspoed (TP): 0,45 mm