TPGN UNF #6-40-M HETI HSSE 5% spiraalvormige tap - uniforme fijne schroefdraad, voor een breed scala aan materialen.

Artikelnummer: 3460228
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460228
EAN/GTIN 7291075587234
Nummer fabrikant 3460228

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 4 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNF nr. 6, schroefdraad per inch (TPI) 40, bruikbare lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 4 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 3 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 10 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNF No.6
  • Schroefdraad per inch (TPI): 40
  • Nuttige lengte (LU): 20 mm