TPGN UNC #5-40-M HETI HSSE 5% Co Gun Point-tap - uniforme grove schroefdraad voor een groot aantal materialen.

Artikelnummer: 3460226
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460226
EAN/GTIN 7291075586916
Nummer fabrikant 3460226

Omschrijving

Omschrijving:

Tap met rechte groef, opnamediameter aan machinegezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC nr. 5, schroefdraad per inch (TPI) 40, bruikbare lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 3,5 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 2,7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 10 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC No.5
  • Schroefdraad per inch (TPI): 40
  • Nuttige lengte (LU): 18 mm