TPGN M-18X2.5-G HETA DIN 13 HSSE 5% Co Gun Point tap - ISO-metrische grove schroefdraad voor het bewerken van gietijzer.

Artikelnummer: 3460210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460210
EAN/GTIN 7291075585131
Nummer fabrikant 3460210

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboor met schilmes, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 14 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M18, schroefdraadstap (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 14 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 11 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 125 mm
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 30 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M18
  • Draadspoed (TP): 2,5 mm