TPGN UNC 9/16-12-M HETI HSSE 5% Co Gun Point tap - uniforme grove schroefdraad voor een groot aantal materialen.

Artikelnummer: 3460201
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460201
EAN/GTIN 7291075586879
Nummer fabrikant 3460201

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 11 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC 9/16, schroefdraad per inch (TPI) 12

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 11 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 110 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 24 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC 9/16
  • Schroefdraad per inch (TPI): 12