TPGN MF-20X1.5-M HETI DIN 13 HSSE 5% Gun Point tap - ISO-metrische fijne schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460182
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460182
EAN/GTIN 7291075586534
Nummer fabrikant 3460182

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) MF20, schroefdraadstap (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 16 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 12 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 125 mm
  • Norm DIN 374
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 24 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): MF20
  • Draadvormtype (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 1,5 mm