TPGN UNC 1″-8-M HETI HSSE 5% Co Gun Point tap - uniforme grove schroefdraad voor een groot aantal materialen.

Artikelnummer: 3460177
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460177
EAN/GTIN 7291075586817
Nummer fabrikant 3460177

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) UNC 1″, schroefdraad per inch (TPI) 8

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 18 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 14,5 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 160 mm
  • Norm DIN 376
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 36 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): UNC 1″
  • Schroefdraad per inch (TPI): 8