TPGN M-16X2,0-A HEDLC DIN 13 HSSE 5% Co Gun Point tap - ISO-metrische grove schroefdraad voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3460159
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460159
EAN/GTIN 7291075585056
Nummer fabrikant 3460159

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboor met schilmes, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M16, schroefdraadstap (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 110 mm
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 26 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M16
  • Draadspoed (TP): 2 mm