TPGN M-3,5X0,6-Y PMTC DIN 13 HSS Gun Point-tap - metrische ISO-grove schroefdraad voor een groot aantal materialen

Artikelnummer: 3460150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460150
EAN/GTIN 7291075585698
Nummer fabrikant 3460150

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboor met schilmes, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 4 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M3.5, schroefdraadspoed (TP) 0,6 mm, bruikbare lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 4 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 3 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 56 mm
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 10 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M3.5
  • Draadspoed (TP): 0,6 mm
  • Nuttige lengte (LU): 20 mm