• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit lamellenschijf TWIN FLAP vlak 125x22,23 mm ZA80 STANDARD staal/inox

Artikelnummer: 34601415
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34601415
EAN/GTIN 9009013063591
Nummer fabrikant 34601415
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • STANDARD

Omschrijving:

  • De STANDARD TWINFLAP lamellenschijf maakt indruk met zijn goede prestaties en innovatieve ontwerp.
  • Dit gereedschap klaart veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal in een handomdraai.
  • De opstelling met dubbele lamellen zorgt voor een goede verhouding tussen afname en levensduur.
  • Dit maakt het de ideale lamellenschijf voor elke vakman.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: ZAZA 80 Q- B
  • Afmeting: D x H = 125 x 22,23

Voordeel:

  • Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
  • Zirkoniumkorund voor een zeer hoge materiaalverwijdering
  • Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrofte 80 voor fijne bewerking
  • Beste resultaten bij gebruik op krachtige haakse slijpmachines

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal
  • Staal/Roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Tip:

  • Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan