Tyrolit lamellenschijf TWIN FLAP vlak 125x22,23 mm ZA60 STANDARD staal/inox

Artikelnummer: 34601414
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34601414
EAN/GTIN 9009013063584
Nummer fabrikant 34601414
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • STANDARD

Omschrijving:

  • De STANDARD TWINFLAP lamellenschijf maakt indruk met zijn goede prestaties en innovatieve ontwerp.
  • Dit gereedschap klaart veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal in een handomdraai.
  • De opstelling met dubbele lamellen zorgt voor een goede verhouding tussen afname en levensduur.
  • Dit maakt het de ideale lamellenschijf voor elke vakman.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: ZAZA 60 Q- B
  • Afmeting: D x H = 125 x 22,23

Voordeel:

  • Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
  • Zirkoniumkorund voor een zeer hoge materiaalverwijdering
  • Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Toepassing:

  • Korrelgrofte 40/60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrofte 80 voor fijne bewerking
  • Beste resultaten bij gebruik op krachtige haakse slijpmachines

Materiaal:

  • Staal/Roestvrij staal
  • Staal/Roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
  • Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Tip:

  • Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal