TPSTN M-6X1.0-G-B PMTA DIN 13 HSS-machineboren met rechte spaanruimte - Metrische ISO-grove schroefdraad voor grijs gietijzer

Artikelnummer: 3460138
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460138
EAN/GTIN 7291075596168
Nummer fabrikant 3460138

Omschrijving

Omschrijving:

Tapsboor met rechte groef, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M6, schroefdraadstap (TP) 1 mm, bruikbare lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 4,9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 16 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M6
  • Draadspoed (TP): 1 mm
  • Nuttige lengte (LU): 30 mm