TPSN M-6X1.0-M-B HETI HSS-machine-tap met spiraalvormige spaanruimte voor metrische grove schroefdraad DIN 13, voor de bewerking van een breed spectrum aan werkstukmaterialen

Artikelnummer: 3460136
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3460136
EAN/GTIN 7291075587616
Nummer fabrikant 3460136

Omschrijving

Description:

Spiral Flute Taps, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Thread Diameter Size (TDZ) M6, Thread Pitch (TP) 1 mm, Usable Length (LU) 30 mm

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Drive Size (DRVS): 4.9 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 12 mm
  • Thread Diameter Size (TDZ): M6
  • Thread Pitch (TP): 1 mm
  • Usable Length (LU): 30 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen