• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Gelamineerde schijf 250x50x100 A220 PREMIUM staal/roestvrij staal/NE-metaal

Artikelnummer: 34599055
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34599055
EAN/GTIN 8024406516974
Nummer fabrikant 34599055
L-nummer L50140 103101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De grote afmetingen van de PREMIUM lamellenschijven zorgen voor een lange levensduur, continuïteit in de verwerking en kortere wisseltijden. Ze zijn geschikt voor gebruik in handbediende machines met flexibele assen en op stationaire polijstmachines. De grote diameter vergroot het contactoppervlak en creëert een gelijkmatiger schuurpatroon in vergelijking met vergelijkbaar gereedschap met kleinere afmetingen, waardoor ze ook gebruikt kunnen worden op grote oppervlakken. De plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het schuurlinnen en de voortdurende blootstelling van nieuwe schuurkorrels, terwijl de schuurprestaties hoog en constant blijven gedurende de levensduur van het gereedschap. De lamellenschuurwielen combineren flexibiliteit met een uitstekend aanpassingsvermogen aan onregelmatige contouren. Bovendien voorkomt de sterke ventilatie dat het werkoppervlak oververhit raakt tijdens de bewerking, wat leidt tot uitstekende resultaten bij een breed scala aan toepassingen. De korundslijpschijven zijn radiaal rond de as van het gereedschap gemonteerd. De boring wordt versterkt door een metalen ring met variabele afmetingen afhankelijk van de schijfdiameter, waardoor de schijf veilig op de slijpmachine kan worden gemonteerd met behulp van een geschikte reduceerflens.

Kenmerk:

  • Vorm: Lamellenschijf
  • Geschikt voor: Non-ferrometalen, staal, roestvrij staal, kunststof/pvc
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : C X A-P A220
  • Dimensions (D x T x H): 250 x 50 x 100 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Dikte: 50 mm
  • Boring: 100 mm
  • Korrelgrootte: 220
  • Outil pour: Slijpmachine

Voordeel:

  • Lange standtijd en consistente resultaten
  • Minder vaak wisselen van schijven
  • Uitstekende slijpprestaties
  • Flexibiliteit en aanpasbaarheid
  • Sterke ventilatie tijdens de bewerking, wat resulteert in lagere thermische belasting

Toepassing:

  • Fijne bewerking van grote vlakke, concave of convexe geprofileerde oppervlakken
  • Slijpen van binnen- en buitenoppervlakken van containers, vaten en buizen
  • Fijn verspanen van onderdelen met onregelmatige profielen zoals handgrepen, fittingen, gestanste onderdelen, verwijderen en reinigen van lasnaden

Advies:

  • Bij het gebruik van lamellenschijven moet de draairichting in acht worden genomen, die wordt bepaald door de kant van de lamellen met schuurmiddel op het oppervlak. Het werk moet ook worden uitgevoerd met een lage contactdruk.
  • Het bewerkte werkstuk moet in de tegenovergestelde richting van de draairichting van de schijf worden gevoerd. Bij onjuist gebruik nemen de prestaties af en bestaat het risico dat de schijf breekt.

Bijzonderheden:
  • Faible charge thermique
  • Minder vaak wisselen van schijven
  • Lange standtijd

Diensten en productadviseurs

Meld u aan