• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Lamellenschijf 200x50x76,2 A MEDIUM PREMIUM universeel gebruik

Artikelnummer: 34598757
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34598757
EAN/GTIN 8024406548937
Nummer fabrikant 34598757
L-nummer L50140 3146
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De lamellen van de PREMIUM slijpvliesschijven zijn radiaal gerangschikt, wat het aanpassingsvermogen van het vlies maximaliseert. Dit voorkomt geometrische veranderingen van het oppervlak van het werkstuk en maakt de beste resultaten mogelijk. Het gereedschap wordt vooral gekenmerkt door koel slijpen en lage thermische belasting van het oppervlak. Met deze slijpvliesschijf bent u ideaal uitgerust voor een breed scala aan werkzaamheden, zoals het matteren en satineren van metalen, het reinigen van geoxideerde oppervlakken, het matteren van roestvast staal of het opruwen van kunststoffen.

Kenmerk:

  • Vorm: VLIES lamellenslijpschijf
  • Geschikt voor: Roestvrij staal, kunststof/pvc, non-ferrometalen
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A MEDIUM
  • Dimensions (D x T x H): 200 x 50 x 76,2 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Dikte: 50 mm
  • Boring: 76,2 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Outil pour: Slijpmachine

Voordeel:

  • Koel slijpen en lage thermische belasting
  • Geen geometrische verandering van het oppervlak
  • Hoog aanpassingsvermogen, maar toch bestendig
  • Gemakkelijke hantering
  • Consistente afwerking

Toepassing:

  • Voor het matteren en satineren van metalen, reinigen van geoxideerde oppervlakken, lineair matteren van roestvast staal of opruwen van kunststoffen
  • Speciaal voor roestvrij staal, non-ferrometalen, aluminium, titanium en kunststof

Diensten en productadviseurs

Meld u aan