Tyrolit schuurhuls 30x20 ZA80 PC X PREMIUM staal/inox/non-ferro

Artikelnummer: 34593876
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
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
Artikelnummer 34593876
EAN/GTIN 9009013075839
Nummer fabrikant 34593876
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De PREMIUM ZA-P41 PC X-spiraalbanden zijn uitgerust met een binnenversterking van katoenweefsel en zijn dankzij hun beperkte afmetingen perfect voor het werken in de kleinste ruimtes.
  • Zirkonium wordt gekenmerkt door zijn hoge taaiheid, waardoor de spiraalbanden een aanzienlijk verbeterde duurzaamheid hebben.
  • Het product heeft ook een uitstekende levensduur, wat niet in de laatste plaats te danken is aan de kwaliteit van de drager en de hoge kwaliteit van het gebruikte schuurmiddel.
  • Dankzij een combinatie van zirkonium en een koelmiddel kunt u snel en schoon alle soorten metalen, zowel staal als non-ferro, en kunststoffen bewerken.
  • De toepassingen variëren van eenvoudig ontbramen en fijnbewerking tot het vormgeven van complexe werkstukken.

Voordeel:

  • Hoge taaiheid voor verbeterde levensduur
  • Eenvoudige montage op een as of schuurhulshouder
  • Universeel gebruik op moeilijk bereikbare oppervlakken dankzij combinatie van zirkonium en koelmiddel

Toepassing:

  • Korrelgrofte 36/50/60 voor maximale afname
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Non-ferrometalen/Staal
  • Roestvrij staal/Non-ferrometalen/Staal

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Korrelgrootte 36/50/60 voor maximale verspaning
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Tip:

  • Voor de fijne bewerking van gestanste onderdelen, binnenoppervlakken van cilinders, buizen en onderdelen met uitsparingen
  • Afhankelijk van de korrelgrootte, voor het ontbramen tot en met het vormgeven van werkstukken