Tyrolit schuurhuls 13x25 ZA50 PC X PREMIUM staal/inox/non-ferro

Artikelnummer: 34593847
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
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
Artikelnummer 34593847
EAN/GTIN 9009013075648
Nummer fabrikant 34593847
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • TYROLIT minitapes kunnen universeel worden gebruikt op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.

Voordeel:

  • Hoge taaiheid voor verbeterde levensduur
  • Eenvoudige montage op een as of schuurhulshouder
  • Universeel gebruik op moeilijk bereikbare oppervlakken dankzij combinatie van zirkonium en koelmiddel

Toepassing:

  • Korrelgrofte 36/50/60 voor maximale afname
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Non-ferrometalen/Staal
  • Roestvrij staal/Non-ferrometalen/Staal

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Korrelgrootte 36/50/60 voor maximale verspaning
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Tip:

  • Voor de fijne bewerking van gestanste onderdelen, binnenoppervlakken van cilinders, buizen en onderdelen met uitsparingen
  • Afhankelijk van de korrelgrootte, voor het ontbramen tot en met het vormgeven van werkstukken