Tyrolit schuurhuls 45x30 A50 PC X PREMIUM staal/inox/non-ferro

Artikelnummer: 34593806
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
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
Artikelnummer 34593806
EAN/GTIN 9009013075532
Nummer fabrikant 34593806
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De PREMIUM A-P01 PC X-spiraalbanden van aluminiumoxide zijn uitgerust met een binnenversterking van katoenweefsel en zijn dankzij hun beperkte afmetingen perfect voor het werken in de kleinste ruimtes.
  • Bovendien biedt het product een uitstekende levensduur, wat niet in de laatste plaats te danken is aan de kwaliteit van de drager en het gebruikte schuurmiddel.
  • Met onze spiraalbanden kunt u snel en schoon alle soorten metalen bewerken, zowel staal als non-ferro, evenals kunststoffen.
  • De toepassingen variëren van eenvoudig ontbramen en fijnbewerking tot het vormgeven van complexe werkstukken.

Voordeel:

  • Combinatie van aluminiumoxide en koelmiddel voor gebruik op een grote verscheidenheid aan materialen
  • Eenvoudige montage op een as of schuurhulshouder
  • Geschikt voor het bewerken van moeilijk bereikbare oppervlakken

Toepassing:

  • Korrelgrootte 36/50/60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Materiaal:

  • Roestvrij staal/Non-ferrometalen/Staal
  • Roestvrij staal/Non-ferrometalen/Staal

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • Korrelgrootte 36/50/60 voor maximale verspaning
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Tip:

  • Voor de fijne bewerking van gestanste onderdelen, binnenoppervlakken van cilinders, buizen en onderdelen met uitsparingen
  • Afhankelijk van de korrelgrootte, voor het ontbramen tot en met het vormgeven van werkstukken