GEWEBE snelschijf 25xR CA80 PREMIUM staal en roestvrij staal

Artikelnummer: 34593715
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 34593715
EAN/GTIN 8024406075754
Nummer fabrikant 34593715
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM snelschijven met keramische korrel en actieve slijpbinding bieden maximale materiaalafname bij toepassingen met hoge contactdruk. Het gebruik van een extra coating helpt om materiaal te verwijderen zonder het te bewerken oppervlak te oververhitten en vermindert tegelijkertijd het dichtslibben van de schijf. Dit maakt dit product perfect voor het bewerken van roestvrij staal, omdat de extra laag een koelend effect heeft en zo verkleuring van het werkstuk op de lange termijn voorkomt. Vergeleken met de zirkonium versie is de gebruikte keramische korrel nog schurender, agressiever en maakt het mogelijk om sneller te verwijderen. De sterke hechting en het hoogwaardige slijpmiddel garanderen een uitstekende levensduur. Dit product is verkrijgbaar in twee verschillende klemsystemen voor alle soorten gereedschap.

Kenmerk:

  • Vorm: GEWEBE snelwisselschijf
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : CA-P92 PE XY CA80
  • Afmeting (D x DEVICE): 25 x R mm
  • Diameter: 25 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Geschikt voor: Staal, roestvrij staal, non-ferrometalen
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Uitstekende standtijd, snijcapaciteit en kantstabiliteit
  • Extra coating koelt en voorkomt verkleuring op roestvrij staal
  • Ideaal voor kleine oppervlakken
  • Maximale materiaalafname in de kortst mogelijke tijd

Toepassing:

  • Voor taken met zware materiaalafname en hoge bewerkingssnelheden (verwijderen van kleine bramen, lasplekken of lasuitsteeksels)

Advies:

  • Systeem R met buitenschroefdraad op de slijpschijf: Het grotere hechtoppervlak bereikt een grotere weerstand tegen mechanische belastingen in vergelijking met systeem S.
  • Granulométrie 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne afwerking

Bijzonderheden:
  • Perfect voor staal en roestvrij staal
  • Hoogste afnamecapaciteit
  • Eenvoudige hantering