S890 FSZ D125-14-40-R10 Vlakfrees voor dubbelzijdige snij-inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3458867
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3458867
EAN/GTIN 7291075598001
Nummer fabrikant 3458867

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 125 mm
  • Diameter (DC/DCX): 125 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 14
  • Max. snijlengte (APMX): 7 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 92 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Totale lengte (OAL): 50 mm
  • Instellingshoek (KAPR): 90 Graden