S890 FSZ D100-08-32-R10 Vlakfrees voor dubbelzijdige snij-inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3458864
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3458864
EAN/GTIN 7291075597974
Nummer fabrikant 3458864

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 78 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 100 mm
  • Diameter (DC/DCX): 100 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Max. snijlengte (APMX): 7 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 78 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Totale lengte (OAL): 50 mm
  • Instellingshoek (KAPR): 90 Graden