S890 FSZ D050-05-22-R10 Vlakfrees voor dubbelzijdige snij-inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3458860
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3458860
EAN/GTIN 7291075597936
Nummer fabrikant 3458860

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 22 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 50 mm
  • Diameter (DC/DCX): 50 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 5
  • Max. snijlengte (APMX): 7 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 48 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Totale lengte (OAL): 40 mm
  • Instellingshoek (KAPR): 90 Graden

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen