DDM-HH-FAST CUT Droogkernboor 102x320x11/4″ PREMIUM Universeel

Artikelnummer: 34583869
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lochschneider

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34583869
EAN/GTIN 9003173135310
Nummer fabrikant 34583869
L-nummer L50140 103823
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De snelste, langste en lichtste TYROLIT-droogboor voor handbediende toepassingen. Door de schroefdraadvorm van de draaglichamen kan het boorstof gemakkelijk via het afzuigsysteem worden afgevoerd. Spiraalvormige groeven zorgen voor een duidelijk merkbare gewichtsvermindering. Bovendien zijn de droge kernboren speciaal aangepast aan kernboren met zachte slagfunctie en zijn daardoor in combinatie met de TYROLIT boormotor DME19DP de perfecte oplossing voor handgeleide droogboortoepassingen met een langere levensduur dan de DDL-HH-FAST CUT.