Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits 6.0 mm

Artikelnummer: 34577
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34577
EAN/GTIN 4010995345778
Nummer fabrikant 34577
L-nummer L60070 2413
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slim-klingen bieden goede en beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Toepassing: Voor schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • slimBits bieden toegang tot diepliggende schroeven dankzij verzonken isolatie
  • Veelzijdig bruikbaar
  • Bij zijn dagelijkse werk aan spanningvoerende delen wordt de elektricien vaak geconfronteerd met verschillende schroefprofielen. Met de schroevendraaierhandgreep SoftFinish inclusief verwisselbare slimBits kunnen gelijk meerdere toepassingen worden afgedekt, zonder voor elk profiel een aparte schroevendraaierhandgreep te moeten meenemen. De ergonomisch gevormde schroevendraaierhandgreep met wegrolbeveiliging ligt bovendien goed in de hand en ontziet bij het werk pezen en gewrichten. Dankzij de Wiha slimTechnology kunnen de inbegrepen slimBits met hun tot 33% slankere schacht ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos bereiken. De geïsoleerde schroevendraaierhandgreep en de slimBits worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk aan onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 6 mm
  • Buitendiameter (mm): 13 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 160 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 50 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee