Tyrolit universeel montage as DH voor SUNBURST radial bristle schijven 9,53

Artikelnummer: 34570120
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
Artikelnummer 34570120
EAN/GTIN 9009013050508
Nummer fabrikant 34570120
L-nummer L50140 105060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • Hoogwaardige as voor de montage van radiale slijpschijven op de rechte slijpmachine.

Toepassing:

  • 34627063: 16 - 22 mm DISC RA
  • 34627179: 25,4 mm DISC RA
  • 34570120: 51-76 mm DISC RA

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal
  • Onafhankelijk van materiaal

T.b.v.:

  • Rechte slijpers

Advies:

  • 34627063: 16 - 22 mm DISC RA
  • 34627179: 25,4 mm DISC RA
  • 34570120: 51-76 mm DISC RA

Tip:

  • De as is speciaal ontwikkeld voor radial bristle schijven met een
    diameter van 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm