Q3-SMXCN 2525M-16-SL-JHP veiligheidsvergrendelde gereedschappen met positieve wisselplaten met hoge voeding voor voorbewerken

Artikelnummer: 3456191
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3456191
EAN/GTIN 7291075562101
Nummer fabrikant 3456191
L-nummer L23910 101194

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 40 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Neutraal
  • Lengte functie (LF): 150 mm
  • Functiebreedte (WF): 12,5 mm
  • Hoofdlengte (links): 40 mm
  • diameter incircle (IC): 16 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): Q3-MCMT 1606#-R3#-SL
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Ashoogte (H): 25 mm
  • Asbreedte (B): 25 mm