PCHR 25.4-24-JHP-QC Groef-, steek- en uitsparingsgereedschap met veiligheidsklemming voor vijf vijfhoekige snijplaten.

Artikelnummer: 3456184
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3456184
EAN/GTIN 7291075570434
Nummer fabrikant 3456184

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1/8″, snijbreedte min. (CWN) 0,02″, totale lengte (OAL) 5.315″

Kenmerk:

  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,02″
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • totale lengte (OAL): 5.315″
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0.252″
  • Ashoogte (H): 1″
  • Asbreedte (B): 1″
  • Functiebreedte (WF): 0.941″
  • Hoofdlengte (links): 0.925″
  • Meetsysteem: inch