Lamellenstiften 30x25-6x40 A80 PREMIUM staal/roestvrij staal/niet-edelmetaal

Artikelnummer: 34557279
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34557279
EAN/GTIN 8024406004242
Nummer fabrikant 34557279
L-nummer L50140 2606
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpschijven van korundlinnen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtgroottes. De radiale plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het schuurlinnen en een continue belichting van nieuwe schuurkorrels. Dit zorgt voor een constant hoge schuurprestatie. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en de constante ventilatie tijdens het bewerkingsproces betekent dat het werkoppervlak slechts matig opwarmt. Terwijl de lamellenschuurschijven met een schacht van 3 mm gekenmerkt worden door hun extreem kleine afmetingen, zijn de schuurmiddelen met een schacht van 6 mm de meest veelzijdige schuurmiddelen in deze productgroep. Door hun hoge duurzaamheid zijn ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen en materialen.

Kenmerk:

  • Vorm: Lamellenschuurschijf
  • Geschikt voor: Staal, non-ferrometalen, roestvrij staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : C X A-P01
  • Afmeting (D x D): 30 x 25 mm
  • Diameter: 30 mm
  • Dikte: 25 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Outil pour: Rechte slijper

Voordeel:

  • Keuze uit verschillende afmetingen en stiftmaten
  • Uitstekende slijpprestaties en consistente resultaten
  • Hoge flexibiliteit en aanpasbaarheid
  • Matige thermische ontwikkeling door ventilatie
  • Uitstekende wendbaarheid

Toepassing:

  • Fijn verspanen, licht ontbramen, reinigen of voorbereiden voor nabehandeling (verchromen, vernikkelen of lakken) van kleine onderdelen of moeilijk bereikbare plaatsen zoals de binnenkant van pijpen en cilinders, en werkstukken met onregelmatige profielen
  • Productie en onderhoud van machines (chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie en in ziekenhuizen), ontbramen en reinigen van gestanste onderdelen (auto-industrie), metalen steigers, inrichtingsindustrie voor stalen en roestvrijstalen voorwerpen, matrijzen maken, productie van gereedschappen

Advies:

  • Korrelgrofte 60 voor hoge materiaalafname
  • Korrelgrofte 80/120 voor universele bewerking
  • Korrelgroftes 150 tot 320 voor fijne bewerking
  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Bijzonderheden:
  • Flexibele lamellen voor nauwkeurig werken
  • Perfect voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen
  • Maximale levensduur en de beste schuurresultaten