Omschrijving:
Deze PREMIUM SCM XC schijf is uitgerust met de nieuwste generatie materiaal voor oppervlakteconditionering. Hierdoor biedt het gereedschap je flexibiliteit en hogere verwijderingssnelheden, vooral op oppervlakken van roestvrij staal en non-ferrometalen. De open structuur voorkomt verstoppingen en vermindert de warmteontwikkeling, wat resulteert in de langst mogelijke levensduur. Deze schijf is ook uiterst gebruiksvriendelijk, omdat het geïntegreerde centreersysteem slechts zeer lage trillingen toestaat. Afhankelijk van de toepassing kun je kiezen uit verschillende korrelgroottes: COARSE voor reinigen en ontroesten, MEDIUM voor licht ontbramen en VERY FINE voor fijn werk.
Kenmerk:
- Form: VLIES Disc
- Specificatie : SCM A ZEER FIJN XC
- Afmeting (D x H): 125 x 22 mm
- diameter: 125 mm
- Boring: 22 mm
- Korrelgrootte: 60
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen, Gelcoat, Hout, Composietmaterialen
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- De open structuur voorkomt het vollopen en zorgt voor minder warmteontwikkeling
- Extreem lange levensduur
- Uiterst geringe trillingen, dankzij het geïntegreerde centreergat
- Vrij van corrosieve elementen
Wir empfehlen:
- Gebruik op regelbare haakse slijpers
- “GROF“ Uitvoering voor het reinigen, het verwijderen van roest en coatings en voor de laatste stap
- “MEDIUM“ Uitvoering voor het zacht reinigen, het verwijderen van bramen en voor de 'Final Finish'
- ″ZEER FIJN″ Uitvoering voor afwerkingen en het matteren
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het repareren van licht beschadigde oppervlakken
- Voor het afwerken, matteren en aanpassen met geringe ruwheid
- Bij uitstek geschikt voor aluminium en lichte afwerkingen op roestvrij staal
Materiaal:
- Roestvrij staal
- Staal
- Kunststof/PVC
- Non-ferrometalen
- Gelcoat
- Hout
- Composietmaterialen
- Roestvrij staal;Staal;Kunststof/PVC;Non-ferrometalen;Gelcoat;Hout;Composietmaterialen
T.b.v.:
Advies:
- Gebruik op regelbare haakse slijpers
- “GROF“ Uitvoering voor het reinigen, het verwijderen van roest en coatings en voor de laatste stap
- “MEDIUM“ Uitvoering voor het zacht reinigen, het verwijderen van bramen en voor de 'Final Finish'
- ″ZEER FIJN″ Uitvoering voor afwerkingen en het matteren
Tip:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het repareren van licht beschadigde oppervlakken
- Voor het afwerken, matteren en aanpassen met geringe ruwheid
- Bij uitstek geschikt voor aluminium en lichte afwerkingen op roestvrij staal